Cổ STAFFORD MFG SLC2L104H, Loại bản lề, Lỗ 1-1/4 inch, Thép
khoản mục: CJ6KQY
phần: SLC2L104H
€232.70 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Collar |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 3.125 " |
Vật liệu trục vít | Thép mạ Chrome |
Kích thước vít | 10-32 |
Chiều rộng | 0.563 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SLC2L008H | 1 / 2 " | 1215 | 2.125 " | - | RFQ
|
SLC2L010H | 5 / 8 " | 1215 | 2.125 " | €194.73 | RFQ
|
SLC2L012H | 3 / 4 " | 1215 | 2.125 " | - | RFQ
|
SLC2L014H | 7 / 8 " | 1215 | 2.125 " | €213.09 | RFQ
|
SLC2L100H | 1" | 1215 | 2.125 " | €189.02 | RFQ
|
SLC2L102H | 1-1 / 8 " | 1215 | 3.125 " | €216.28 | RFQ
|
SLC2L108H | 1-1 / 2 " | 1215 | 3.125 " | €231.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.