Thanh chặn đường ray STAFFORD MFG RMT2L108, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1-1/2 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điểm dừng cuối |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 2 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1018 |
Chiều cao | 3" |
Vật chất | Thép |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
tổng chiều dài | 2.250 " |
Chiều rộng | 0.62 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.