Ổ khóa trục STAFFORD MFG PRL106, Lỗ 1-3/8 inch, Thép
khoản mục: CJ6HRM
phần: PRL106
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa trung tâm trục |
Kích thước lỗ khoan | 1-3 / 8 " |
Kết thúc | Trơn |
Vật chất | Thép carbon |
Bên ngoài Dia. | 2.365 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | M6 |
Chiều rộng | 0.787 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRL012 | 3 / 4 " | 1.850 " | M6 | 0.787 " | - | RFQ
|
PRL100 | 1" | 1.969 " | M6 | 0.787 " | - | RFQ
|
PRL102 | 1-1 / 8 " | 2.165 " | M6 | 0.787 " | - | RFQ
|
PRL103 | 1-3 / 16 " | 2.159 " | M6 | 0.813 " | - | RFQ
|
PRL104 | 1-1 / 4 " | 2.362 " | M6 | 0.787 " | - | RFQ
|
PRL107 | 1-7 / 16 " | 2.559 " | M6 | 0.787 " | - | RFQ
|
PRL108 | 1-1 / 2 " | 2.559 " | M6 | 0.787 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.