Cổ trục STAFFORD MFG PCL012, lỗ 3/4 inch, thép
khoản mục: CJ6HTG
phần: PCL012
€170.23 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 2.250 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | M6 |
Chiều rộng | 1.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCL100 | 1" | 2.375 " | M6 | 1.500 " | €233.21 | RFQ
|
PCL104 | 1-1 / 4 " | 3" | M6 | 1.500 " | €226.25 | RFQ
|
PCL108 | 1-1 / 2 " | 3.313 " | M6 | 1.500 " | €254.48 | RFQ
|
PCL112 | 1-3 / 4 " | 4" | M8 | 1.750 " | - | RFQ
|
PCL200 | 2" | 4.500 " | M8 | 1.750 " | €424.56 | RFQ
|
PCL206 | 2-3 / 8 " | 4.750 " | M8 | 1.750 " | - | RFQ
|
PCL208 | 2-1 / 2 " | 5" | M8 | 1.750 " | €521.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.