Cờ lê kẹp STAFFORD MFG NBP2A011, Loại hai mảnh, Lỗ khoan 0.690 inch, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cái mỏ lết |
Kích thước lỗ khoan | 11 / 16 " |
Kết thúc | Matte |
Lớp | 6061 |
Vật chất | Nhôm |
Bên ngoài Dia. | 2.750 " |
Kích thước đường ống | 3 / 8 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 8-32 x 1/2 |
Chiều rộng | 0.375 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.