STAFFORD MFG HUB8L100F Cổ trục có ren, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ có ren 1-14 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Collar |
Kích thước lỗ khoan | 1-14 |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.750 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUB8L008C | 1 / 2 "-13 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | - | RFQ
|
HUB8L008F | 1 / 2 "-20 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | - | RFQ
|
HUB8L010C | 5 / 8 "-11 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | - | RFQ
|
HUB8L010F | 5 / 8 "-18 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | - | RFQ
|
HUB8L012C | 3 / 4 "-10 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
HUB8L012F | 3 / 4 "-16 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
HUB8L100C | 1-8 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.