STAFFORD MFG FC1LM025 Cổ trục gắn mặt hệ mét, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 25mm, Thép
khoản mục: CJ6HQP
phần: FC1LM025
€38.66 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 25 mm |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ | M5 x 0.8 |
Bên ngoài Dia. | 45mm |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | M6 x 1.0 x 16 mm |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 15mm |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Gắn lỗ | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1LM012 | 12 mm | M4 x 0.7 | 28mm | M4 x 0.7 x 12 mm | 11mm | €31.52 | RFQ
|
FC1LM016 | 16 mm | M5 x 0.8 | 34mm | M5 x 0.8 x 16 mm | 13mm | €35.59 | RFQ
|
FC1LM018 | 18 mm | M5 x 0.8 | 36mm | M5 x 0.8 x 16 mm | 13mm | €42.36 | RFQ
|
FC1LM020 | 20 mm | M5 x 0.8 | 40mm | M6 x 1.0 x 16 mm | 15mm | €36.83 | RFQ
|
FC1LM030 | 30 mm | M6 x 1.0 | 54mm | M6 x 1.0 x 18 mm | 15mm | €43.20 | RFQ
|
FC1LM035 | 35 mm | M6 x 1.0 | 57mm | M6 x 1.0 x 18 mm | 15mm | €42.97 | RFQ
|
FC1LM040 | 40 mm | M6 x 1.0 | 60mm | M6 x 1.0 x 18 mm | 15mm | €48.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.