STAFFORD MFG 8MW104 Cổ trục có thể hàn, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1-1/4 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1018 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 2.063 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
8MW004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €22.83 | RFQ
|
8MW006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €16.25 | RFQ
|
8MW008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | €18.48 | RFQ
|
8MW010 | 5 / 8 " | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | €16.95 | RFQ
|
8MW012 | 3 / 4 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €19.57 | RFQ
|
8MW100 | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €22.64 | RFQ
|
8MW108 | 1-1 / 2 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | €32.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.