Cổ trục STAFFORD MFG 8A101, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1-1/16 inch, Nhôm
khoản mục: CJ6EFQ
Model: 8A101
€19.38 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 16 " |
Lớp | 2024-T351 |
Vật chất | Nhôm |
Bên ngoài Dia. | 1.875 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
8A001 | 1 / 16 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | €16.06 | RFQ
|
8A001.5 | 3 / 32 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | €16.06 | RFQ
|
8A002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | €15.56 | RFQ
|
8A002.5 | 5 / 32 " | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €16.51 | RFQ
|
8A003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €12.73 | RFQ
|
8A004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €16.25 | RFQ
|
8A005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €12.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.