Khớp nối trục cứng STAFFORD MFG 7S004004, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1/4 x 1/4 inch, SS
khoản mục: CJ6GAQ
phần: 7S004004
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối trục cứng |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 4 " |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 0.687 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 4-40 x 5/16 |
Mô-men xoắn | 17.50 inch.-Lbs. |
tổng chiều dài | 1.125 " |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước vít | Kích thước lỗ khoan | Kích thước lỗ khoan A | Mô-men xoắn | tổng chiều dài | Kiểu | Kích thước lỗ khoan B | Rãnh then A | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S004004 | 4-40 x 5/16 | 1 / 4 " | - | 17.50 inch.-Lbs. | 1.250 " | Cường độ cao | - | - | €133.46 | RFQ
|
5S006004 | 6-32 x 3/8 | - | 3 / 8 " | 27.50 inch.-Lbs. | 1.625 " | Cường độ cao | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
5S006006 | 6-32 x 3/8 | 3 / 8 " | - | 41.25 inch.-Lbs. | 1.625 " | Cường độ cao | - | - | - | RFQ
|
5S008006 | 8-32 x 1/2 | - | 1 / 2 " | 56.25 inch.-Lbs. | 1.875 " | Cường độ cao | 3 / 8 " | - | - | RFQ
|
5S008008 | 8-32 x 1/2 | 1 / 2 " | - | 75.00 inch.-Lbs. | 1.875 " | Cường độ cao | - | - | - | RFQ
|
5S010008 | 10-32 x 1/2 | - | 5 / 8 " | 142.50 inch.-Lbs. | 2.250 " | Cường độ cao | 1 / 2 " | - | - | RFQ
|
5S010010 | 10-32 x 1/2 | 5 / 8 " | - | 178.13 inch.-Lbs. | 2.250 " | Cường độ cao | - | - | €139.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.