Khớp nối trục STAFFORD MFG 5SM008008REM, Lỗ khoan có thể gia công, Đường kính trục 8mm, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối trục cứng |
Kích thước lỗ khoan | 8 mm |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 18mm |
Kích thước lỗ thí điểm | 5.953mm |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | M3 x 0.5 x 8 mm |
tổng chiều dài | 30 mm |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Rãnh then A | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | tổng chiều dài | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S008008REM | 1 / 2 " | - | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | Cường độ cao | €131.02 | RFQ
|
5S010010REM | 5 / 8 " | - | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | Cường độ cao | €139.84 | RFQ
|
5S012012REM | 3 / 4 " | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | Cường độ cao | €161.74 | RFQ
|
5S014014REM | 7 / 8 " | - | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.875 " | Cường độ cao | €201.37 | RFQ
|
5S100100REM | 1" | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | Cường độ cao | €212.84 | RFQ
|
5S102102REM | 1-1 / 8 " | - | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | Cường độ cao | - | RFQ
|
5S104104REM | 1-1 / 4 " | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | Cường độ cao | €302.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.