Khớp nối trục cứng STAFFORD MFG 5LM045045K, Rãnh then, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 45 x 45mm, Thép
khoản mục: CJ6HHQ
phần: 5LM045045K
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối trục cứng |
Kích thước lỗ khoan | 45 mm |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Kích thước rãnh then | 14mm |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 73mm |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | M8 x 1.25 x 25 mm |
tổng chiều dài | 105 mm |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước vít | Kích thước lỗ khoan | Kích thước lỗ khoan A | Mô-men xoắn | tổng chiều dài | Kiểu | Kích thước lỗ khoan B | Rãnh then A | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L004004 | 4-40 x 3/8 | 1 / 4 " | - | 50.00 inch.-Lbs. | 1.250 " | Cường độ cao | - | - | €134.84 | RFQ
|
5L006004 | 6-32 x 3/8 | - | 3 / 8 " | 80.00 inch.-Lbs. | 1.625 " | Cường độ cao | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
5L006006 | 6-32 x 3/8 | 3 / 8 " | - | 120.00 inch.-Lbs. | 1.625 " | Cường độ cao | - | - | €73.69 | RFQ
|
5L008006 | 8-32 x 1/2 | - | 1 / 2 " | 150.00 inch.-Lbs. | 1.875 " | Cường độ cao | 3 / 8 " | - | €103.74 | RFQ
|
5L008008 | 8-32 x 1/2 | 1 / 2 " | - | 200.00 inch.-Lbs. | 1.875 " | Cường độ cao | - | - | €70.60 | RFQ
|
5L010008 | 10-32 x 5/8 | - | 5 / 8 " | 400.00 inch.-Lbs. | 2.250 " | Cường độ cao | 1 / 2 " | - | €78.04 | RFQ
|
5L010010 | 10-32 x 5/8 | 5 / 8 " | - | 500.00 inch.-Lbs. | 2.250 " | Cường độ cao | - | - | €76.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.