Khớp nối trục cứng STAFFORD MFG 5L100100TK, Rãnh then, Chia 3 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1 x 1 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối trục cứng |
Kích thước lỗ khoan | 1" |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Kích thước rãnh then | 1 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 2" |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
tổng chiều dài | 3" |
Kiểu | Cường độ cao |
UPC | 662786038181 |
Quốc gia | US |
Mô hình | tổng chiều dài | Kích thước lỗ khoan | Rãnh then A | Kiểu | Rãnh then B | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008T | 1.875 " | 1 / 2 " | - | Cường độ cao | - | - | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | €106.76 | RFQ
|
5L010010T | 2.250 " | 5 / 8 " | - | Cường độ cao | - | - | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | €139.86 | RFQ
|
5L012012T | 2.625 " | 3 / 4 " | - | Cường độ cao | - | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | €145.38 | RFQ
|
5L100100T | 3" | 1" | - | Cường độ cao | - | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | €160.63 | RFQ
|
5L104104T | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | Cường độ cao | - | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | €194.65 | RFQ
|
5L106106T | 3.625 " | 1-3 / 8 " | - | Cường độ cao | - | - | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | €181.10 | RFQ
|
5L108108T | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | Cường độ cao | - | - | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | €234.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.