Khớp nối trục cứng STAFFORD MFG 5L012012TK, rãnh then, chia 3 mảnh, loại kẹp, lỗ khoan 3/4 x 3/4 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối trục cứng |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Rãnh then A | 3 / 16 " |
Rãnh then B | 0.188 " |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.750 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
tổng chiều dài | 2.625 " |
Kiểu | Cường độ cao |
Quốc gia | US |
Mô hình | tổng chiều dài | Kích thước lỗ khoan | Rãnh then A | Kiểu | Rãnh then B | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008T | 1.875 " | 1 / 2 " | - | Cường độ cao | - | - | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | €106.76 | RFQ
|
5L010010T | 2.250 " | 5 / 8 " | - | Cường độ cao | - | - | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | €139.86 | RFQ
|
5L012012T | 2.625 " | 3 / 4 " | - | Cường độ cao | - | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | €145.38 | RFQ
|
5L100100T | 3" | 1" | - | Cường độ cao | - | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | €160.63 | RFQ
|
5L104104T | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | Cường độ cao | - | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | €194.65 | RFQ
|
5L106106T | 3.625 " | 1-3 / 8 " | - | Cường độ cao | - | - | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | €181.10 | RFQ
|
5L108108T | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | Cường độ cao | - | - | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | €234.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.