Khớp nối chuyển đổi STAFFORD MFG 5L01019M, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 5/8 inch x 19mm, Thép
khoản mục: CJ6HJM
phần: 5L01019M
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối |
Kích thước lỗ khoan A | 5 / 8 " |
Kích thước lỗ khoan B | 3 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.750 " |
Kích thước vít | 10-32 x 5/8 |
tổng chiều dài | 2.625 " |
Kiểu | Cường độ cao |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan A | Kích thước lỗ khoan B | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | tổng chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5L00812M | 1 / 2 " | 15 / 32 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | - | RFQ
|
5L00816M | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1.500 " | 8-32 x 1/2 | 2.250 " | - | RFQ
|
5L01016M | - | - | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | - | RFQ
|
5L01216M | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | - | RFQ
|
5L01220M | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | - | RFQ
|
5L10020M | 1" | 25 / 32 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | - | RFQ
|
5L10030M | 1" | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.