Khớp nối tiếp hợp trục STAFFORD MFG 5ES102K, Rãnh then, Loại bậc thang, Lỗ khoan 1-1/8 inch, Đường kính trục 1-3/8 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp trục |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 8 " |
Khớp nối Keyway Kích thước | 1 / 4 " |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 2.125 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
Trục Dia. | 1-3 / 8 " |
Chiều dài cuối trục | 2.375 " |
Kích thước rãnh rãnh trục | 5 / 16 " |
tổng chiều dài | 4.750 " |
Kiểu | Cường độ cao |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước vít | Kích thước lỗ khoan | Khớp nối Keyway Kích thước | Trục Dia. | Chiều dài cuối trục | Kích thước rãnh rãnh trục | tổng chiều dài | Lớp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EL008 | 8-32 x 1/2 | 1 / 2 " | - | 3 / 4 " | 1.250 " | - | 2.750 " | 1215 | €96.45 | RFQ
|
5EL010 | 10-32 x 5/8 | 5 / 8 " | - | 7 / 8 " | 1.500 " | - | 3.250 " | 1215 | €100.02 | RFQ
|
5EL012 | 1/4-28 x 3/4 | 3 / 4 " | - | 1" | 2" | - | 4.250 " | 1215 | €107.39 | RFQ
|
5EL014 | 1/4-28 x 3/4 | 7 / 8 " | - | 1-1 / 8 " | 2" | - | 4.375 " | 1215 | €122.95 | RFQ
|
5EL100 | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | 1-1 / 4 " | 2.375 " | - | 4.750 " | 1215 | €138.39 | RFQ
|
5EL102 | 1/4-28 x 3/4 | 1-1 / 8 " | - | 1-3 / 8 " | 2.375 " | - | 4.750 " | 1215 | €186.37 | RFQ
|
5EL104 | 1/4-28 x 3/4 | 1-1 / 4 " | - | 1-1 / 2 " | 2.500 " | - | 5" | 1215 | €180.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.