Bộ chuyển đổi mặt bích cuối trục STAFFORD MFG 5EFL008REMK, có rãnh then, có thể gia công, ID 1/2 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ chuyển đổi mặt bích |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 2 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1117 |
Kích thước rãnh then | 1 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 2.230 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Chiều rộng | 1.688 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Kích thước rãnh then | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EFL012REMK | 3 / 4 " | 1117 | 3 / 16 " | Thép | 2.980 " | Thép hợp kim | 2.063 " | €151.47 | RFQ
| |
5EFL100REMK | 1" | 1117 | 1 / 4 " | Thép | 3.230 " | Thép hợp kim | 2.250 " | €216.66 | RFQ
| |
5EFL008REM | 1 / 2 " | 1117 | - | Thép | 2.230 " | Thép hợp kim | 1.688 " | €100.86 | RFQ
| |
5EFL012REM | 3 / 4 " | 1117 | - | Thép | 2.980 " | Thép hợp kim | 2.063 " | €186.10 | RFQ
| |
5EFL100REM | 1" | 1117 | - | Thép | 3.230 " | Thép hợp kim | 2.250 " | €163.00 | RFQ
| |
5EFS008REMK | 1 / 2 " | 303 | 1 / 8 " | Thép không gỉ | 2.230 " | 18-8 thép không gỉ | 1.688 " | €187.59 | RFQ
| |
5EFS012REMK | 3 / 4 " | 303 | 3 / 16 " | Thép không gỉ | 2.980 " | 18-8 thép không gỉ | 2.063 " | €237.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.