STAFFORD MFG 4L102FH Cổ trục có ren, Loại bản lề, Lỗ ren 1-1/8-7 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1 1/8 "-7 |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 2.125 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3L008FH | 1 / 2 "-20 | 1215 | Thép | 1.250 " | Thép hợp kim | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
3L010FH | 5 / 8 "-18 | 1215 | Thép | 1.500 " | Thép hợp kim | 10-32 x 5/8 | 0.406 " | €73.16 | RFQ
|
3L012FH | 3 / 4 "-16 | 1215 | Thép | 1.750 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €105.80 | RFQ
|
3L014FH | 7 / 8 "-14 | 1215 | Thép | 1.875 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
3L100FH | 1-14 | 1215 | Thép | 2" | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
3L102FH | 1 1/8 "-12 | 1215 | Thép | 2.125 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
3L104FH | 1 1/4 "-12 | 1215 | Thép | 2.250 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.