Ổ Bi Lực STAFFORD MFG 42S012, Lỗ 3/4 Inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mang lực đẩy |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Kết thúc | Trơn |
Lớp | CR 410 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 1.250 " |
UPC | 662786023613 |
Chiều rộng | 0.342 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42L002 | 1 / 8 " | CR 1075 | Thép | 0.438 " | 0.193 " | - | RFQ
|
42L003 | 3 / 16 " | CR 1075 | Thép | 0.500 " | 0.193 " | - | RFQ
|
42L004 | 1 / 4 " | CR 1075 | Thép | 0.563 " | 0.193 " | - | RFQ
|
42L005 | 5 / 16 " | CR 1075 | Thép | 0.625 " | 0.193 " | - | RFQ
|
42L006 | 3 / 8 " | CR 1075 | Thép | 0.813 " | 0.249 " | - | RFQ
|
42L008 | 1 / 2 " | CR 1075 | Thép | 0.938 " | 0.249 " | - | RFQ
|
42L009 | 9 / 16 " | CR 1075 | Thép | 1" | 0.249 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.