STAFFORD MFG 3L004 Cổ trục có ren, Chia 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ có ren 1/4-28 inch, Thép
khoản mục: CJ6FEE
Mẫu: 3L004
€15.65 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 4 "-28 |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 0.813 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 4-40 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.250 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3L005 | 5 / 16 "-24 | 0.813 " | 4-40 | Cường độ cao | 0.250 " | €13.02 | RFQ
|
3L006 | 3 / 8 "-24 | 1.063 " | 6-32 | Cường độ cao | 0.313 " | €9.32 | RFQ
|
3L008 | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 | Cường độ cao | 0.375 " | €21.55 | RFQ
|
3L010 | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 | Cường độ cao | 0.406 " | €18.38 | RFQ
|
3L012 | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1 / 4-28 | Cường độ cao | 0.500 " | €19.64 | RFQ
|
3L014 | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1 / 4-28 | Cường độ cao | 0.500 " | €31.75 | RFQ
|
3L100 | 1-14 | 2" | 1 / 4-28 | Cường độ cao | 0.500 " | €17.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.