STAFFORD MFG 34SM014 Cổ trục hệ mét, Loại bắt vít, Đường kính 14mm, SS
khoản mục: CJ6MCL
phần: 34SM014
€4.41 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 14 mm |
Lớp | 304 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 25 mm |
Kích thước vít | M6 x 8 mm |
Kiểu | Nên kinh tê |
Chiều rộng | 12mm |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
34SM004 | 4 mm | 8mm | M2.5 x 3 mm | 5mm | €1.83 | RFQ
|
34SM005 | 5 mm | 10mm | M3 x 4 mm | 6mm | €1.83 | RFQ
|
34SM006 | 6 mm | 12.5 mm | M4 x 5 mm | 8mm | €2.10 | RFQ
|
34SM008 | 8 mm | 16 mm | M4 x 5 mm | - | €2.23 | RFQ
|
34SM010 | 10 mm | 20 mm | M5 x 8 mm | - | €2.84 | RFQ
|
34SM012 | 12 mm | 22mm | M6 x 8 mm | - | €4.20 | RFQ
|
34SM015 | 15 mm | 25 mm | M6 x 8 mm | 12mm | €4.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.