Vòng cổ trục STAFFORD MFG 34S002, Loại bắt vít cố định, Đường kính 1/8 inch, SS
khoản mục: CJ6LUL
phần: 34S002
€2.60 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 8 " |
Lớp | 304 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 0.375 " |
Kích thước vít | 6-32 x 1/8 |
Kiểu | Nên kinh tê |
Chiều rộng | 0.250 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
34S003 | 3 / 16 " | 0.438 " | 8-32 x 1/8 | 0.250 " | €2.08 | RFQ
|
34S004 | 1 / 4 " | 0.500 " | 10-32 x 1/8 | 0.281 " | €2.10 | RFQ
|
34S005 | 5 / 16 " | 0.625 " | 10-32 x 1/8 | 0.313 " | €2.18 | RFQ
|
34S006 | 3 / 8 " | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | €2.92 | RFQ
|
34S007 | 7 / 16 " | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | €3.25 | RFQ
|
34S008 | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | €4.20 | RFQ
|
34S009 | 9 / 16 " | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | €4.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.