STAFFORD MFG 34LM012P2 Cổ trục hệ mét, Loại vít cố định, Đường kính 12 mm, Thép mạ kẽm
khoản mục: CJ6MDD
phần: 34LM012P2
€1.49 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 12 mm |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Lớp | A283grC |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 22mm |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | M6 x 8 mm |
Kiểu | Nên kinh tê |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kết thúc | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34LM004P5 | 4 mm | Oxit đen | 8mm | M2.5 x 3 mm | 5mm | €1.09 | RFQ
|
34LM005P5 | 5 mm | Oxit đen | 10mm | M3 x 4 mm | 6mm | €1.09 | RFQ
|
34LM006P5 | 6 mm | Oxit đen | 12 mm | M4 x 5 mm | 8mm | €1.15 | RFQ
|
34LM008P5 | 8 mm | Oxit đen | 16 mm | M4 x 5 mm | - | €1.15 | RFQ
|
34LM010P5 | 10 mm | Oxit đen | 20 mm | M5 x 8 mm | - | €1.36 | RFQ
|
34LM012P5 | 12 mm | Oxit đen | 22mm | M6 x 8 mm | - | €1.43 | RFQ
|
34LM014P5 | 14 mm | Oxit đen | 25 mm | M6 x 8 mm | 12mm | €1.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.