Vòng cổ trục STAFFORD MFG 34L012P5, Loại vít định vị, Lỗ 3/4 inch, Thép, Oxit đen
khoản mục: CJ6LTN
phần: 34L012P5
€2.10 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | A283grC |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.250 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 5/16-18 x 1/4 |
Kiểu | Nên kinh tê |
Chiều rộng | 0.563 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kết thúc | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34L002P5 | 1 / 8 " | Oxit đen | 0.375 " | 6-32 x 1/8 | 0.250 " | €1.15 | RFQ
|
34L003P5 | 3 / 16 " | Oxit đen | 0.438 " | 8-32 x 1/8 | 0.250 " | €1.15 | RFQ
|
34L004P5 | 1 / 4 " | Oxit đen | 0.500 " | 10-32 x 1/8 | 0.281 " | €1.22 | RFQ
|
34L005P5 | 5 / 16 " | Oxit đen | 0.625 " | 10-32 x 1/8 | 0.344 " | €1.28 | RFQ
|
34L006P5 | 3 / 8 " | Oxit đen | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | €1.36 | RFQ
|
34L007P5 | 7 / 16 " | Oxit đen | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | €1.43 | RFQ
|
34L008P5 | 1 / 2 " | Oxit đen | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | €1.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.