STAFFORD MFG 32S012HCP Vòng gắn trục, loại bản lề, lỗ 3/4 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gắn cổ áo |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Kích thước lỗ ren dưới cùng | 1 / 4-20 |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 1.500 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32L012HCP | 3 / 4 " | 1215 | Thép | 1.500 " | Thép hợp kim | 0.500 " | €65.41 | RFQ
|
32L100HCP | 1" | 1215 | Thép | 1.750 " | Thép hợp kim | 0.500 " | €87.76 | RFQ
|
32L102HCP | 1-1 / 8 " | 1215 | Thép | 1.875 " | Thép hợp kim | 0.500 " | €135.34 | RFQ
|
32L104HCP | 1-1 / 4 " | 1215 | Thép | 2.063 " | Thép hợp kim | 0.500 " | €142.86 | RFQ
|
32L106HCP | 1-3 / 8 " | 1215 | Thép | 2.250 " | Thép hợp kim | 0.563 " | €147.74 | RFQ
|
32L108HCP | 1-1 / 2 " | 1215 | Thép | 2.375 " | Thép hợp kim | 0.563 " | €143.68 | RFQ
|
32S100HCP | 1" | 303 | Thép không gỉ | 1.750 " | 18-8 thép không gỉ | 0.500 " | €164.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.