Cổ trục STAFFORD MFG 32L012, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ 3/4 inch, Thép
khoản mục: CJ6LPJ
Mẫu: 32L012
€4.22 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | A283grC |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.500 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kiểu | Nên kinh tê |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32L002 | 1 / 8 " | A283grC | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | €2.16 | RFQ
|
32L003 | 3 / 16 " | A283grC | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €1.97 | RFQ
|
32L004 | 1 / 4 " | A283grC | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €1.87 | RFQ
|
32L005 | 5 / 16 " | A283grC | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €1.87 | RFQ
|
32L006 | 3 / 8 " | A283grC | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.344 " | €2.12 | RFQ
|
32L007 | 7 / 16 " | A283grC | 0.938 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €2.44 | RFQ
|
32L008 | 1 / 2 " | A283grC | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | €2.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.