Cổ trục STAFFORD MFG 31S005, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ 5/16 inch, SS
khoản mục: CJ6LNA
phần: 31S005
€3.21 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 16 " |
Lớp | 304 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 0.688 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 4-40 x 3/8 |
Kiểu | Nên kinh tê |
Chiều rộng | 0.313 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
31S002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | €3.30 | RFQ
|
31S003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €3.40 | RFQ
|
31S004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €3.21 | RFQ
|
31S006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.344 " | €4.14 | RFQ
|
31S007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €4.30 | RFQ
|
31S008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | €4.70 | RFQ
|
31S009 | 9 / 16 " | 1.250 " | 10-32 x 1/2 | 0.438 " | €5.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.