Cổ áo chính STAFFORD MFG 3-DM2L200, Tách 1 mảnh, Lỗ 2 inch, Tối đa 1-3/4 inch. Chèn ID, thép
khoản mục: CJ6KWL
phần: 3-DM2L200
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Collar |
Kích thước lỗ khoan | 2" |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Chèn Dia. | 1.750 " |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 3.250 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Chèn Dia. | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-DM1L108 | 1-1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | Thép | 2.500 " | Thép hợp kim | - | RFQ
| |
3-DM1L200 | 2" | 1215 | 1.750 " | Thép | 3.250 " | Thép hợp kim | - | RFQ
| |
3-DM1L300 | 3" | 1215 | 2.750 " | Thép | 4" | Thép hợp kim | - | RFQ
| |
3-DM1S108 | 1-1 / 2 " | 303 | 1.250 " | Thép không gỉ | 2.500 " | 18-8 thép không gỉ | - | RFQ
| |
3-DM1S200 | 2" | 303 | 1.750 " | Thép không gỉ | 3.250 " | 18-8 thép không gỉ | - | RFQ
| |
3-DM1S300 | 3" | 303 | 2.750 " | Thép không gỉ | 4" | 18-8 thép không gỉ | - | RFQ
| |
3-DM1A108 | 1-1 / 2 " | 2024-T351 | 1.250 " | Nhôm | 2.500 " | Thép hợp kim | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.