Cổ trục STAFFORD MFG 2S300, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ 3 inch, SS
khoản mục: CJ6DWK
phần: 2S300
€260.76 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 3" |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 4.500 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 3 / 8-24 x 1 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.750 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2S002 | 1 / 8 " | 303 | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | Cường độ cao | 0.250 " | - | RFQ
|
2S003 | 3 / 16 " | 303 | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | Cường độ cao | 0.250 " | - | RFQ
|
2S004 | 1 / 4 " | 303 | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | Cường độ cao | 0.250 " | - | RFQ
|
2S005 | 5 / 16 " | 303 | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | Cường độ cao | 0.250 " | €23.29 | RFQ
|
2S006 | 3 / 8 " | 303 | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | Cường độ cao | 0.313 " | €25.18 | RFQ
|
2S007 | 7 / 16 " | 303 | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | Cường độ cao | 0.313 " | €27.87 | RFQ
|
2S008 | 1 / 2 " | 303 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | Cường độ cao | 0.375 " | €25.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.