Cổ trục hàn được STAFFORD MFG 2MWM080K, Chia 2 mảnh, ID 80 mm, Rãnh 22 mm, Thép 1018
khoản mục: CJ6LLN
phần: 2MWM080K
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 80 mm |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1018 |
Kích thước rãnh then | 22mm |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 108mm |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | M8 x 1.25 x 25 mm |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 19mm |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8MW012K | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €50.63 | RFQ
|
8MW014K | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
8MW100K | 1" | 1 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €40.11 | RFQ
|
8MW102K | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €59.20 | RFQ
|
8MW104K | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €60.35 | RFQ
|
8MW106K | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | - | RFQ
|
8MW108K | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | €52.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.