Cổ trục STAFFORD MFG 2LM014, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 14mm, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 14 mm |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 30mm |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | M4 x 0.7 x 16 mm |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 11mm |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kiểu | Kích thước lỗ khoan | Kết thúc | Chiều rộng | Lớp | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L002 | Cường độ cao | 1 / 8 " | Oxit đen | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | Thép hợp kim | 4-40 x 3/8 | €24.82 | RFQ
|
2L003 | Cường độ cao | 3 / 16 " | Oxit đen | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | Thép hợp kim | 4-40 x 3/8 | - | RFQ
|
2L004 | Cường độ cao | 1 / 4 " | Oxit đen | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | Thép hợp kim | 4-40 x 3/8 | €19.57 | RFQ
|
2L005 | Cường độ cao | 5 / 16 " | Oxit đen | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | Thép hợp kim | 4-40 x 3/8 | - | RFQ
|
2L006 | Cường độ cao | 3 / 8 " | Oxit đen | 0.313 " | 1215 | 1.063 " | Thép hợp kim | 6-32 x 3/8 | €13.40 | RFQ
|
2L007 | Cường độ cao | 7 / 16 " | Oxit đen | 0.313 " | 1215 | 1.063 " | Thép hợp kim | 6-32 x 3/8 | €15.02 | RFQ
|
2L008 | Cường độ cao | 1 / 2 " | Oxit đen | 0.375 " | 1215 | 1.250 " | Thép hợp kim | 8-32 x 1/2 | €14.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.