STAFFORD MFG 2L104B Cổ trục cân bằng, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1-1/4 inch, Thép
khoản mục: CJ6EMN
phần: 2L104B
€131.15 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 2.250 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2L008B | 1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
2L010B | 5 / 8 " | 1215 | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | - | RFQ
|
2L012B | 3 / 4 " | 1215 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €85.72 | RFQ
|
2L014B | 7 / 8 " | 1215 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
2L100B | 1" | 1215 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €23.31 | RFQ
|
2L102B | 1-1 / 8 " | 1215 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
2L103B | 1-3 / 16 " | 1215 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.