Ống lót nối ống STAFFORD MFG 20P113, Mặt bích đơn, Kích thước ống 1-1/4 inch, Đường kính 1.675 inch, nylon 6/6
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống lót bộ điều hợp |
Kích thước lỗ khoan | 1.675 " |
Chiều rộng cổ áo | 11 / 16 " |
Màu | trắng |
mặt bích OD | 2.062 " |
Đường kính trung tâm. | 1.813 " |
Vật chất | Nylon |
Kích thước đường ống | 1-1 / 4 " |
Tổng chiều rộng | 0.756 " |
Kiểu | Mặt bích đơn |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Chiều rộng cổ áo | mặt bích OD | Đường kính trung tâm. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20P014 | 0.690 " | 1 / 2 " | 1.125 " | 1" | 3 / 8 " | €17.62 | RFQ
|
20P100 | 0.857 " | - | 1.250 " | 1.125 " | 1 / 2 " | €18.71 | RFQ
|
20P103 | 1.065 " | 1 / 2 " | 1.375 " | 1.250 " | 3 / 4 " | €20.68 | RFQ
|
20P108 | 1.330 " | 9 / 16 " | 1.625 " | 1.500 " | 1" | €21.69 | RFQ
|
20P201 | 1.915 " | 3 / 4 " | 2.250 " | 2.125 " | 1-1 / 2 " | €30.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.