Cổ trục STAFFORD MFG 1SM003, Chia 1 mảnh, Loại kẹp, Đường kính 3mm, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 3 mm |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 16 mm |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | M3 x 0.5 x 8 mm |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 9mm |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1S002 | 1 / 8 " | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | Cường độ cao | 0.250 " | - | RFQ
|
1S003 | 3 / 16 " | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | Cường độ cao | 0.250 " | €25.64 | RFQ
|
1S004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | Cường độ cao | 0.250 " | €18.23 | RFQ
|
1S005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | Cường độ cao | 0.250 " | €27.11 | RFQ
|
1S006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | Cường độ cao | 0.313 " | €19.13 | RFQ
|
1S007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | Cường độ cao | 0.313 " | €24.19 | RFQ
|
1S008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | Cường độ cao | 0.375 " | €20.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.