Cổ trục STAFFORD MFG 1R106, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1-3/8 inch, Delrin
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1-3 / 8 " |
Kết thúc | trắng |
Vật chất | Delrin |
Bên ngoài Dia. | 2.375 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 1/4-20 x 5/8 |
Chiều rộng | 0.750 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €16.57 | RFQ
|
1R005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €25.62 | RFQ
|
1R006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | €17.49 | RFQ
|
1R008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.563 " | €19.30 | RFQ
|
1R010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | €20.68 | RFQ
|
1R012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.62 " | €23.25 | RFQ
|
1R014 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | €25.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.