Cổ trục STAFFORD MFG 1L106ACM, Có thể gia công, Chia 1 mảnh, Lỗ khoan 1-3/8 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1-3 / 8 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1117 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 2.375 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
Kiểu | có thể gia công |
Chiều rộng | 1" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1L008ACM | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.750 " | €66.34 | RFQ
|
1L010ACM | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 0.813 " | €66.32 | RFQ
|
1L012ACM | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €83.71 | RFQ
|
1L014ACM | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €85.11 | RFQ
|
1L100ACM | 1" | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €71.84 | RFQ
|
1L102ACM | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €93.70 | RFQ
|
1L104ACM | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €79.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.