Giá đỡ trục có mặt bích STAFFORD MFG 1L100MXR, Đường kính 1 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núi |
Kích thước lỗ khoan | 1" |
Kết thúc | Oxit đen |
mặt bích OD | 3.250 " |
Chiều rộng mặt bích | 0.375 " |
Lớp | 1117 |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ | 0.266 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
UPC | 662786032370 |
Chiều rộng | 1.62 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | mặt bích OD | Chiều rộng mặt bích | Gắn lỗ | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L004MXR | 1 / 4 " | 1.625 " | 0.250 " | 0.150 " | 6-32 x 3/8 | 0.750 " | €86.54 | RFQ
|
1L006MXR | 3 / 8 " | 1.625 " | 0.250 " | 0.150 " | 6-32 x 3/8 | 0.750 " | €85.05 | RFQ
|
1L008MXR | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.313 " | 0.177 " | 8-32 x 1/2 | 1" | €95.80 | RFQ
|
1L010MXR | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.313 " | 0.201 " | 10-32 x 5/8 | 1" | €119.22 | RFQ
|
1L012MXR | 3 / 4 " | 3" | 0.313 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €157.60 | RFQ
|
1L104MXR | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.375 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.62 " | €196.98 | RFQ
|
1L108MXR | 1-1 / 2 " | 3.750 " | 0.406 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 2" | €237.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.