Cổ trục mặt bích STAFFORD MFG 1L008AFCK, Đường kính 1/2 inch, Thép
khoản mục: CJ6KGB
phần: 1L008AFCK
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 2 " |
Kết thúc | Oxit đen |
mặt bích OD | 2.250 " |
Chiều rộng mặt bích | 0.282 " |
Lớp | 1117 |
Vật chất | Thép |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 8-32 x 1/2 |
Chiều rộng | 0.750 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | Kích thước lỗ khoan | mặt bích OD | Chiều rộng mặt bích | Lớp | Vật chất | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 1117 | Thép | Thép hợp kim | 10-32 x 5/8 | - | RFQ
|
1L012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 1117 | Thép | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
1L100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 1117 | Thép | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
1L104AFCK | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 1117 | Thép | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
1L108AFCK | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 1117 | Thép | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
1S008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 303 | Thép không gỉ | 18-8 thép không gỉ | 8-32 x 1/2 | - | RFQ
|
1S010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 303 | Thép không gỉ | 18-8 thép không gỉ | 10-32 x 1/2 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.