Cổ trục STAFFORD MFG 1L006HD, Heavy Duty, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 3/8 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 8 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.250 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 8-32 x 1/2 |
Kiểu | Heavy Duty |
Chiều rộng | 0.438 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1L002HD | - | - | - | - | - | €28.81 | RFQ
|
1L003HD | - | - | - | - | - | €25.98 | RFQ
|
1L004HD | 1 / 4 " | 1215 | 1" | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | €15.75 | RFQ
|
1L005HD | 5 / 16 " | 1215 | 1" | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | €17.93 | RFQ
|
1L007HD | 7 / 16 " | 1215 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.438 " | €17.37 | RFQ
|
1L008HD | 1 / 2 " | 1215 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | €16.34 | RFQ
|
1L009HD | 9 / 16 " | 1215 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €17.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.