Cổ trục STAFFORD MFG 1A008, Chia 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ 1/2 inch, Nhôm
khoản mục: CJ6DAV
Model: 1A008
€11.61 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 2 " |
Lớp | 2024-T351 |
Vật chất | Nhôm |
Bên ngoài Dia. | 1.250 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 8-32 x 1/2 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.375 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A002 | 1 / 8 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | Cường độ cao | 0.250 " | €6.83 | RFQ
|
1A003 | 3 / 16 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | Cường độ cao | 0.250 " | - | RFQ
|
1A004 | 1 / 4 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | Cường độ cao | 0.250 " | - | RFQ
|
1A005 | 5 / 16 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | Cường độ cao | 0.250 " | - | RFQ
|
1A006 | 3 / 8 " | 2024-T351 | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | Cường độ cao | 0.313 " | €10.40 | RFQ
|
1A007 | 7 / 16 " | 2024-T351 | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | Cường độ cao | 0.313 " | - | RFQ
|
1A009 | 9 / 16 " | 2024-T351 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | Cường độ cao | 0.375 " | €7.50 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.