Cổ gắn ống STAFFORD MFG 19S011PST, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, 2 bề mặt phẳng, Lỗ khoan 0.690 inch, SS
khoản mục: CJ6JHC
phần: 19S011PST
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gắn cổ áo |
Kích thước lỗ khoan | 11 / 16 " |
Kích thước lỗ ren dưới cùng | 1 / 4-20 |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 1.500 " |
Kích thước đường ống | 3 / 8 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kích thước lỗ ren hàng đầu | 10-24 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Vật liệu trục vít | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19L011PST | 11 / 16 " | 1215 | Thép | 1.500 " | 3 / 8 " | Thép hợp kim | Tiểu sử thấp | - | RFQ
|
19L014PST | 17 / 20 " | 1215 | Thép | 1.750 " | 1 / 2 " | Thép hợp kim | Tiểu sử thấp | €67.98 | RFQ
|
19L101PST | 1-1 / 15 " | 1215 | Thép | 2" | 3 / 4 " | Thép hợp kim | Cường độ cao | - | RFQ
|
19L105PST | 1-1 / 3 " | 1215 | Thép | 2.250 " | 1" | Thép hợp kim | Cường độ cao | - | RFQ
|
19L111PST | 1-2 / 3 " | 1215 | Thép | 2.500 " | 1-1 / 4 " | Thép hợp kim | Tiểu sử thấp | €129.53 | RFQ
|
19L114PST | 1-11 / 12 " | 1215 | Thép | 3" | 1-1 / 2 " | Thép hợp kim | Cường độ cao | €157.44 | RFQ
|
19S014PST | 17 / 20 " | 303 | Thép không gỉ | 1.750 " | 1 / 2 " | 18-8 thép không gỉ | Tiểu sử thấp | €74.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.