STAFFORD MFG 19L012MT Vòng gắn trục, tách rời 1 mảnh, loại kẹp, lỗ 3/4 inch, thép
khoản mục: CJ6JLM
phần: 19L012MT
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gắn cổ áo |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Kích thước lỗ ren dưới cùng | 1 / 4-20 |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.500 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19L100MT | 1" | 1215 | Thép | 1.750 " | Thép hợp kim | 0.500 " | - | RFQ
|
19L102MT | 1-1 / 8 " | 1215 | Thép | 1.875 " | Thép hợp kim | 0.500 " | - | RFQ
|
19L104MT | 1-1 / 4 " | 1215 | Thép | 2.063 " | Thép hợp kim | 0.500 " | - | RFQ
|
19L106MT | 1-3 / 8 " | 1215 | Thép | 2.250 " | Thép hợp kim | 0.563 " | - | RFQ
|
19L108MT | 1-1 / 2 " | 1215 | Thép | 2.375 " | Thép hợp kim | 0.563 " | - | RFQ
|
19S012MT | 3 / 4 " | 303 | Thép không gỉ | 1.500 " | 18-8 thép không gỉ | 0.500 " | - | RFQ
|
19S100MT | 1" | 303 | Thép không gỉ | 1.750 " | 18-8 thép không gỉ | 0.500 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.