Cổ gắn trục STAFFORD MFG 15L104CP, Chia 2 mảnh, 1 bề mặt phẳng, Lỗ vuông 1-1/4 inch, Thép
Sản phẩm: CJ6KUP
phần: 15L104CP
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gắn cổ áo |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 4 " |
Kích thước lỗ ren dưới cùng | 5 / 16-18 |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Vít | 10-24 |
Bên ngoài Dia. | 3" |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 5 / 16-24 x 1 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.62 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Kích thước lỗ khoan | Kích thước lỗ ren dưới cùng | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15L008CP | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 1215 | Thép | 1.750 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
| |
15L010CP | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 1215 | Thép | 2" | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
| |
15L012CP | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 1215 | Thép | 2.125 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
| |
15L100CP | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 1215 | Thép | 2.500 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
| |
15L108CP | 0.62 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 1215 | Thép | 3.500 " | Thép hợp kim | 5 / 16-24 x 1 | - | RFQ
| |
15L200CP | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 1215 | Thép | 4.250 " | Thép hợp kim | 3 / 8-24 x 1 | - | RFQ
| |
15S008CP | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 303 | Thép không gỉ | 1.750 " | 18-8 thép không gỉ | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.