STAFFORD MFG 15L009009PSC Khớp nối tay áo chính xác, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, ID vuông 9/16 inch, Thép
Mục: CJ6GXL
phần: 15L009009PSC
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối tay áo |
Kích thước lỗ khoan | 9 / 16 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.750 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
tổng chiều dài | 2.625 " |
Kiểu | tay áo chính xác |
Quốc gia | US |
Mô hình | tổng chiều dài | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Kiểu | Kích thước rãnh then | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13L004004PSC | 1.250 " | 1 / 4 " | 1215 | tay áo chính xác | - | Thép | 0.813 " | Thép hợp kim | €116.70 | RFQ
|
13L005005PSC | 1.250 " | 5 / 16 " | 1215 | tay áo chính xác | - | Thép | 0.813 " | Thép hợp kim | - | RFQ
|
13L006006PSC | 1.625 " | 3 / 8 " | 1215 | tay áo chính xác | - | Thép | 1.063 " | Thép hợp kim | €95.51 | RFQ
|
13L007007PSC | 1.875 " | 7 / 16 " | 1215 | tay áo chính xác | - | Thép | 1.250 " | Thép hợp kim | €73.31 | RFQ
|
13L008008PSC | 1.875 " | 1 / 2 " | 1215 | tay áo chính xác | - | Thép | 1.250 " | Thép hợp kim | €90.32 | RFQ
|
13L009009PSC | 2.250 " | 9 / 16 " | 1215 | tay áo chính xác | - | Thép | 1.500 " | Thép hợp kim | €92.80 | RFQ
|
13L010010PSC | 2.250 " | 5 / 8 " | 1215 | tay áo chính xác | - | Thép | 1.500 " | Thép hợp kim | €112.50 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.