Stabila 37816 | Bộ cấp độ dầm hộp 16 và 48 inch dài 2 Pc | 21ck35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cân bằng dầm hộp STABILA 37816, dài 16 & 48 inch | AG9PHD 21CK35

STABILA 37816 Bộ mức dầm hộp, Chiều dài 16 & 48 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9PHD phần: 37816Tham chiếu chéo: 21CK35
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
€285.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cấp hộp
tính chính xác+/- 0.0625 "
MàuMàu vàng
khung Vật liệuNhôm
Chiều dài16 "và 48"
Loại nam châmKhông áp dụng
Số rãnh0
Số lọ cấp độ2
Số lượng nam châm0
Số lượng lọ nhỏ3
Tổng số lọ5
Chất liệu lọAcrylic
Loại lọBubble

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Mức thủy tinh acrylic có hai lọ thẳng đứng và một lọ nằm ngang để xác định độ dày và độ vuông của bề mặt
  • Có khả năng chịu được nhiệt độ khắc nghiệt
  • Các chỉ số chân tóc bằng thép lò xo bên trong lọ để đảm bảo độ chính xác cao
  • Lọ sáng có khả năng chống rò rỉ, vỡ, sương mù và hiệu chuẩn lại
  • Nắp cuối bằng cao su có thể tháo rời dễ dàng để đo phẳng ở các góc
  • Miếng đệm màu đỏ được cấp bằng sáng chế trên nắp cuối để ngăn trượt trên tường
  • Lớp tráng men tĩnh điện cho phép dễ dàng làm sạch bằng nước và bàn chải

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STABILA 37816 Bộ mức dầm hộp, Chiều dài 16 & 48 inch
€285.81 /đơn vị