Stabila 29048 | Hộp Cấp Nhôm 48 Inch Dài 3 Lọ | 21ck32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STABILA 29048 Hộp Nhôm dài 48 inch 3 Lọ | AG9PHA 21CK32

STABILA 29048 Cấp hộp nhôm dài 48 inch 3 lọ

Trong kho
Khoản mục: AG9PHA phần: 29048Tham chiếu chéo: 21CK32
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
€142.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCấp hộp
tính chính xác+/- 0.0625 "
MàuMàu vàng
khung Vật liệuNhôm
Chiều dài48 "
Loại nam châmKhông áp dụng
Số rãnh0
Số lọ cấp độ1
Số lượng nam châm0
Số lượng lọ nhỏ2
Tổng số lọ3
Chất liệu lọAcrylic
Loại lọBubble

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Đọc đầu: Có
  • Số lọ 30 độ: 0
  • Số lọ 45 độ: 0
  • Lọ thắp sáng: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
STABILA 37424 Hộp Nhôm dài 24 inch 3 Lọ | AG9PGU 21CK26 3742424 "€164.98
STABILA 37448 Hộp Nhôm dài 48 inch 3 Lọ | AG9PGV 21CK27 3744848 "€275.65
STABILA 38624 Hộp Nhôm dài 24 inch 3 Lọ | AG9PGX 21CK29 3862424 "€185.08
STABILA 38648 Hộp Nhôm dài 48 inch 3 Lọ | AG9PGY 21CK30 3864848 "€309.46
STABILA 29024 Hộp Nhôm dài 24 inch 3 Lọ | AG9PGZ 21CK31 2902424 "€98.45
STABILA 37459 Hộp Nhôm dài 59 inch 3 Lọ | AG9PHE 21CK39 3745959 "€337.90
STABILA 37478 Hộp Nhôm dài 78 inch 3 Lọ | AG9PHG 21CK41 3747878 "€460.36
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STABILA 29048 Cấp hộp nhôm dài 48 inch 3 lọ
€142.13 /đơn vị