<span Class='notranslate'>Sta-kon </span> Wt2000 | Insulated Crimper 22-10 Awg 9-19/32in L | 3kh52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy uốn cong cách điện STA-KON WT2000 22-10 Awg 9-19 / 32in L | AC9VAK 3KH52

STA-KON WT2000 Insulated Crimper 22-10 Awg 9-19/32in L

Trong kho
Khoản mục: AC9VAK phần: WT2000Tham chiếu chéo: 3KH52
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
€134.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách điện uốn
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Sức chứa22 đến 10 AWG
Vết cắt
Chiều dài tổng thể9.593

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều dài tổng thểGiá cả
Máy uốn cong cách điện STA-KON WT110M 22-10 Awg 9-19 / 32in L | AC9VAF 3KH44 WT110M22 đến 10 AWG9.593€116.59
Máy uốn cong cách điện STA-KON WT111M 22-10 Awg Chiều dài 9-5 / 8 inch | AC9VAG 3KH45 WT111M22 đến 10 AWG9.625 "€126.20
Máy uốn cong cách điện STA-KON WT112M 22-10 Awg 9-19 / 32in L | AC9VAH 3KH46 WT112M22 đến 10 AWG9.593€108.69
Máy uốn cách nhiệt STA-KON WT1377 26-10 Awg | AD8QUZ 4LV85 WT137726 đến 10 AWG-€1,543.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON WT2000 Insulated Crimper 22-10 Awg 9-19/32in L
€134.51 /đơn vị