Sta-kon Rbd14-182 | Nữ Ngắt Kết Nối Xanh 16 Đến 14awg - Pk100 | 3kg46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON RBD14-182 Nữ Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14awg - Gói 100 | AC9UUR 3KG46

STA-KON RBD14-182 Female Disconnect Blue 16 đến 14awg - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC9UUR phần: RBD14-182Tham chiếu chéo: 3KG46
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
€163.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.086 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.83 "
Đường mayChồng chéo
Kích thước tab0.187 x 0.020 "
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước tabThùng Bên trong Dia.Mã màuPhạm vi dâyVật liệu kết nốiVật liệu cách nhiệtLoại cách nhiệtChiều dài tổng thểGiá cả
STA-KON 10RC-2577 Nữ Ngắt kết nối Màu vàng 12 đến 10awg - Gói 50 | AC9UNR 3KF06 10RC-25770.250 x 0.032 "0.133 "Màu vàng12 đến 10 AWGĐồng mạ thiếcFullNylon1.04 "€108.77
STA-KON 14RB-2577 Nữ Ngắt kết nối Màu xanh 16 đến 14awg - Gói 100 | AC9UNU 3KF09 14RB-25770.250 x 0.032 "0.086 "Màu xanh da trời16 đến 14 AWGĐồng mạ thiếcFullNylon1.01 "€126.63
STA-KON 14RBD-18277 Nữ Ngắt kết nối Màu xanh 16 đến 14awg - Gói 100 | AC9UNV 3KF10 14RBD-182770.187 x 0.020 "0.086 "Màu xanh da trời16 đến 14 AWGĐồng mạ thiếcFullNylon0.89 "€218.90
STA-KON 14RBD-18377 Female Disconnect Blue 16 đến 14awg - Gói 100 | AC9UNW 3KF11 14RBD-183770.187 x 0.032 "0.086 "Màu xanh da trời16 đến 14 AWGĐồng mạ thiếcFullNylon0.89 "€244.47
STA-KON 18RA-2577 Nữ Ngắt kết nối Màu đỏ 22 đến 18 Awg - Gói 100 | AC9UNY 3KF19 18RA-25770.250 x 0.032 "0.06 "đỏ22 đến 18 AWGĐồng mạ thiếcFullNylon1.01 "€119.92
STA-KON 18RAD-18277 Nữ Ngắt kết nối Màu đỏ 22 đến 18 Awg - Gói 100 | AC9UNZ 3KF20 18RAD-182770.187 x 0.020 "0.06 "đỏ22 đến 18 AWGĐồng mạ thiếcFullNylon0.89 "€213.08
STA-KON 18RAD-18377 Nữ Ngắt kết nối Màu đỏ 22 đến 18 Awg - Gói 100 | AC9UPA 3KF21 18RAD-183770.187 x 0.032 "0.06 "đỏ22 đến 18 AWGĐồng mạ thiếcFullNylon0.89 "€218.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON RBD14-182 Female Disconnect Blue 16 đến 14awg - Gói 100
€163.96 /đơn vị