Sta-kon Ra18-250a | Cờ Nữ Ngắt Kết Đỏ 22-18awg - Pk50 | 3kg07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON RA18-250A Cờ Nữ Ngắt Kết Nối Màu Đỏ 22-18awg - Gói 50 | AC9UTB 3KG07

STA-KON RA18-250A Cờ Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22-18awg - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AC9UTB phần: RA18-250ATham chiếu chéo: 3KG07
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
€78.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ nữ Ngắt kết nối
Thùng Bên trong Dia.0.06 "
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.8 "
Đường mayChồng chéo
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuPhạm vi dâyGiá cả
STA-KON RB14-250A Cờ Nữ Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16-14awg - Gói 50 | AC9UUC 3KG33 RB14-250A0.086 "Màu xanh da trời16 đến 14 AWG€69.21
STA-KON RC10-250A Cờ Nữ Ngắt Kết Nối Màu Vàng - Gói 50 | AC9UVC 3KG59 RC10-250A0.133 "Màu vàng12 đến 10 AWG€150.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON RA18-250A Cờ Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22-18awg - Gói 50
€78.93 /đơn vị