Sta-kon C10-14fl | Trạm Ngã Ba Trần 12 Đến 10 Awg - Pk50 | 3vrt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị đầu cuối ngã ba STA-KON C10-14FL Trần 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AD2WYC 3VRT5

STA-KON C10-14FL Fork Terminal Trần 12 đến 10 Awg - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AD2WYC phần: C10-14FLTham chiếu chéo: 3VRT5
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
€72.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ga ngã ba
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.85 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kiểu cuốiKhóa
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đinh tánKiểu cuốiPhạm vi dâyGiá cả
Đầu cuối ngã ba STA-KON A18-6F Trần 22 đến 16 Awg - Gói 100 | AD2WXG 3VRP3 A18-6F0.72 "#6Tiêu chuẩn22 đến 16 AWG€69.90
Đầu cuối ngã ba STA-KON A18-8F Trần 22 đến 16 Awg - Gói 100 | AD2WXH 3VRP4 A18-8F0.75 "#8Tiêu chuẩn22 đến 16 AWG€76.87
Đầu cuối ngã ba STA-KON A18-10F Trần 22 đến 16 Awg - Gói 100 | AD2WXJ 3VRP5 A18-10F0.75 "#10Tiêu chuẩn22 đến 16 AWG€82.52
Đầu cuối ngã ba STA-KON B14-6F Trần 18 đến 14 Awg - Gói 100 | AD2WXK 3VRP6 B14-6F0.75 "#6Tiêu chuẩn18 đến 14 AWG€78.09
Trạm đầu cuối ngã ba STA-KON B14-8F Trần 18 đến 14 Awg - Gói 100 | AD2WXL 3VRP7 B14-8F0.75 "#8Tiêu chuẩn18 đến 14 AWG€82.86
Thiết bị đầu cuối ngã ba STA-KON B14-10F Trần 18 đến 14 Awg - Gói 100 | AD2WXM 3VRP8 B14-10F0.75 "#10Tiêu chuẩn18 đến 14 AWG€68.53
Thiết bị đầu cuối ngã ba STA-KON B14-14F Trần 18 đến 14 Awg - Gói 100 | AD2WXN 3VRP9 B14-14F0.9 "1 / 4 "Tiêu chuẩn18 đến 14 AWG€115.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON C10-14FL Fork Terminal Trần 12 đến 10 Awg - Gói 50
€72.74 /đơn vị